すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA720YG-57

品名 : 45cm 方眼定規

仕様

メーカーシンワ測定型番77097
測定範囲45cmサイズ459×50×3(t)mm
材質アクリル樹脂重量(g)81
伸縮率1℃の変化で1mmに対して7~8×10-5mm伸縮
方眼目盛付でレイアウト作業やライン引き作業がスピーディに行えます。
平行ライン付で、レイアウト作業・線引き作業などに最適です。
販売価格

1,290(税抜)/ 1,419円(税込)

カタログ価格

1,290円(税抜)/1,419円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2025/06/21 22:16現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1840ページ
バリエーション一覧
EA720YG-56 30cm 方眼定規
EA720YG-57 45cm 方眼定規
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ1840ページ
  • エスコ便利カタログ1841ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top