すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA720Z-1A

品名 : 0.3 - 30m レーザー距離計

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカーシンワ測定型番78157
最小表示単位1mm測定精度±2.0mm
波長620~690nm出力<1mW(クラスⅡ)
測定機能距離、面積、容積、ピタゴラス機能、連続測定、オートパワーオフ、セルフタイマー、メモリー呼び出し、加算・減算測定基準本体先端、底部
電源単4アルカリ電池×2本(付属)
(付属の電池はモニター用の為、寿命が短い場合があります。)
測定範囲0.3~30m
精度±2.0mm
※0.1~10m…±2.0mm 10m以上…±[2.0+0.05×(D-10)]mm (D=測定距離 単位:m) 測定条件 ①照度3,000ルクス以下 ②反射率90%の白色ターゲット ③測定温度25℃
保管温度-20~70℃
防塵・防水構造IP54サイズ47(W)×26(D)×122(H)mm
三脚取付ネジ1/4”(※三脚アダプター(付属品))重量120g
付属品ストラップ材質本体:ABS樹脂、アクリル樹脂、エラストマー樹脂
注意付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。
間柱や幅木、廻り縁の長さ測定などの大工作業時に便利な尺相当表示機能付です。
明るい場所でも読み取りやすい大型黒液晶を採用しました。
測定ボタンを押す際の手ブレを軽減するセルフタイマー機能付です。
測定基準切替、面積・容積測定、ピタゴラス(2・3点)測定、加算・減算機能などが搭載され、様々なシーンで活躍できる、多機能タイプです。
記録したい数値だけをメモリーすることができ、後で呼び出して使用できる特定測定値記録機能付です。
連続して距離を測れる連続距離測定機能付です。
電池フタの裏面に付属の三脚アダプターを貼り付け、三脚に取り付けることで安定した測定ができます。
大工作業(間柱の長さ、筋交いの長さ、巾木や廻り縁の長さなど)の測定時に便利な尺相当表示機能付です。
操作音のON・OFF切り替えが可能です。
防塵・防水性能IP54で、水やホコリに強い設計です。
PSC認証適合製品です。
販売価格

8,430(税抜)/ 9,273円(税込)

カタログ価格

8,430円(税抜)/9,273円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/09/11 06:34現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA720Z-1B
  • 品番

    EA720Z-1B

  • コメント

    変更点:付属品・外観

ウェブカタログ画像

商品動画

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top