すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA720ZT-11

品名 : 0.5-15m レーザー距離計

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカーTJMデザイン(TaJIma)型番LKT-P15W
測定範囲0.5m~15m最小表示単位1mm
測定精度±3.0mm波長620~690nm
レーザークラスクラス2出力<1mW
機能距離、連続測定、オートオフ測定基準本体後端
電源単4形アルカリ乾電池2本(付属)サイズ22(W)×22(D)×146(H)mm
重量60g材質ケース:ABS樹脂
ストラップ:ナイロン
防塵・防水IP40付属品単4形アルカリ乾電池2本(動作確認用)・ストラップ
規格:国際標準化機構規格ISO16331-1適合品
スティックタイプの軽量・コンパクトな設計
簡単・安全に距離測定が可能です(PSCマーク認定)
連続測定モードでリアルタイムの距離を表示
電池残量表示
胸ポケットに入る手のひらサイズ
※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。
販売価格

5,870(税抜)/ 6,457円(税込)

カタログ価格

5,870円(税抜)/6,457円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/06/29 19:15現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA720ZT-11A
ウェブカタログ画像

商品動画

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top