すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA721JW-1

品名 : 70x70x17mm 排水管芯出しレベル

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

精度±2.50mm/m=±0.1433°以内感度0.5mm/m=0.0286°
サイズ220(W)×24(D)×56(H)mm重量265g
材質アルミ、ABS樹脂
気泡管2本目盛入
本体表面メラミン焼付塗装
センターピン収納箇所付
センターピン紛失防止ワイヤー付
ヒューム管施工に最適。
  スピーディな芯出しを約束します。
販売価格

7,280(税抜)/ 8,008円(税込)

カタログ価格

7,280円(税抜)/8,008円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/08/13 03:33現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ
メイン画像

資料

カタログ
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ0ページ
  • エスコ便利カタログ1ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top