すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA997LA-25

品名 : 460x460x32.0mm 天井点検口(アルミ製/簡易型)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

サイズ(mm)460×460入数1個
枠の幅32mm材質アルミ(ホワイト+アルマイトシルバー仕上)
内枠ボード材切断寸法422×422
室内と天井裏の通気をシャットアウトする密閉性に優れた天井ハッチ
見た目がスッキリ、シンプルなデザインフレーム
内枠と外枠の接触面にパッキンを採用
点検作業が容易にできます。
内枠取り外し機構
コインターン式
販売価格

3,840(税抜)/ 4,224円(税込)

カタログ価格

3,840円(税抜)/4,224円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/08/10 04:36現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA997LF-2
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top