すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA603GB

品名 : バルブスプリングコンプレッサー

仕様

全長200mmアーム長77mm、80mm
固定つかみ部幅21mm適用スプリング径34~70mm
材質スチール重量820g
車載状態での作業に対応。
シリンダーヘッドを取り外す必要がないため、スプリングの圧縮やキーパーの取り外しが非常に簡単に行えます。
レバーを起こすとヘッド押え爪が下がり、スプリングを圧縮します。
ハンドル操作(カムアクション)で楽にスプリングを掴めます。
狭い場所では付属のボルトを使って1/2”六角頭に切替ができソケットでの操作も行えます。
一度セットすれば、スプリングごとに工具を調整し直す必要がないため、素早い作業が可能です。
販売価格

14,900円(税抜)/ 16,390円(税込)

カタログ価格

14,900円(税抜)/16,390円(税込)

在庫数

最新在庫: 5

(2026/11/05 21:32現在)

更新
商品入数1販売単位丁
カタログページ0303ページ
ウェブカタログ画像
  • レバーを起こすとヘッド押え爪が下がり、スプリングを圧縮します。
  • シリンダーヘッドを取り外す必要がないため、スプリングの圧縮やキーパーの取り外しが非常に簡単に行えます。
  • エスコ便利カタログ302ページ
  • エスコ便利カタログ303ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top