すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA602CC-2

品名 : 8x10mm ラチェットメガネレンチ

仕様

メーカー京都機械工具(KTC)型番RM-8X10
サイズ8×10mm厚み10mm
全長120mmギア数18
送り角20°重量70g
6ポイント
仮締め専用の板ラチェットレンチ
(※本締め、サビ付いたボルト・ナットに使用しないでください。)
頭部は薄型形状で、狭い所の作業に適しています。
ストレートタイプ
【パワーフィット形状採用】
ボルト・ナットとの接触を線から面に変え、応力の集中を防ぐことでボルト・ナットのエッジを傷めにくくし、より確実な締め付け・緩め作業が行えます。
販売価格

4,650円(税抜)/ 5,115円(税込)

カタログ価格

4,650円(税抜)/5,115円(税込)

在庫数

最新在庫: 3

(2026/11/05 21:28現在)

更新
商品入数1販売単位丁
カタログページ0432ページ

代替品

EA602LG-1
  • 品番

    EA602LG-1

  • コメント

    8x10mm ラチェットメガネ

バリエーション一覧
EA602CC-2 8x10mm ラチェットメガネレンチ
EA602CC-3 10x12mm ラチェットメガネレンチ
EA602CC-4 12x14mm ラチェットメガネレンチ
EA602CC-5 14x17mm ラチェットメガネレンチ
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です
  • ※画像は代表画像です
  • 単位:㎜
  • エスコ便利カタログ432ページ
  • エスコ便利カタログ433ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top