すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA764BF-200

品名 : 500mm フラットLANケーブル(すきま用)

サッシ窓のすきまを使って屋外からのLANケーブルを屋内に引き込むことができるLANケーブルです

仕様

メーカーエレコム型番LD-VAPF/SV05
カテゴリー5e準拠コネクター形状RJ45
長さ(mm)500アルミ強化部長さ200mm
厚み1.4mm(アルミ強化部)カラーシルバー
伝送速度10/100/1000Mbps使用温湿度範囲温度:-30~+60℃
湿度:0~60%
より線仕様(AWG36)・モールド加工
アルミテープでケーブルを強化し、加重や屈曲の耐久性を高めています。
サッシ窓のすき間からLANケーブルを引き込めます。
アルミテープで強化しつつ、薄さ1.4mmの薄さを実現したフラットLANケーブルです。
保護固定部材を利用することで、壁や床面へ固定することができます。
カテゴリー5eに準拠し、100BASE-TXや1000BASE-Tといった環境で安定したデータ転送が可能です。
※アルミテープ部分以外は非防水加工です。屋外で使用する部分については必ず防水加工をしてください。
※断線を防止するため、開閉することが多い窓や扉への設置はお控えください。
販売価格

3,080(税抜)/ 3,388円(税込)

カタログ価格

3,080円(税抜)/3,388円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/04/03 09:03現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1909ページ
バリエーション一覧
EA764BF-200 500mm フラットLANケーブル(すきま用)
EA764BF-201 400mm フラットLANケーブル(すきま用)
その他関連
関連商品EA764BM-6 : LANケーブル中継コネクター・保護テープセット(CAT5E準拠
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ1908ページ
  • エスコ便利カタログ1909ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top