すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA526A-4A

品名 : 450mm フレキアーム付 両端クリップ

仕様

メーカーヤザワコーポレーション型番CLW3
アーム部耐久重量930gクリップ引っ張り強度3kg
クリップくわえ幅15~25mmアーム長450mm
本体サイズ65(W)×110(D)×590(H)mm本体重量500g
アーム部分の強度が増したことにより、A3コピー用紙なら約100枚まで挟むことができます。
メモホルダー、作業の補助、ライトホルダーなどとして使用可能です。
いろんな場所に挟んで使用できます。
片方のクリップ部をお好みの箇所に設置していただき、反対側のクリップタイプでお好きなものをはさんで固定できます。
店舗のPOPをはさんだり、作業用時の書類を挟んでおいたりと様々な使い方ができます。
デスクワーク時の事務用品としてもご利用可能です。
確認用の書類はさんだりすることで、両手が自由に使えますので作業場でもご使用することができます。
販売価格

1,800(税抜)/ 1,980円(税込)

カタログ価格

1,800円(税抜)/1,980円(税込)

在庫数

最新在庫: 11

(2026/03/26 17:49現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1809ページ
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ1808ページ
  • エスコ便利カタログ1809ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top