すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA765MF-53B

品名 : 0.5mm[B ]シャープペンシル替芯(40本/10パック)

仕様

メーカー三菱鉛筆(uni)型番HU05300B
硬度B芯径0.5mm
芯長60mmパッケージサイズ縦77.0×横21.0×厚さ6.0mm
重量7g入数40本×10パック
折れにくく、鮮明で、滑らかな書き心地です。
販売価格

2,730(税抜)/ 3,003円(税込)

カタログ価格

2,730円(税抜)/3,003円(税込)

在庫数

最新在庫: 2

(2026/04/09 12:34現在)

更新
商品入数10販売単位
カタログページ1780ページ
数量:

この商品には、7点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA765MF-51 0.5mm[H ]シャープペンシル替芯(40本)
    EA765MF-52 0.5mm[HB]シャープペンシル替芯(40本)
    EA765MF-52B 0.5mm[HB]シャープペンシル替芯(40本/10パック)
    EA765MF-53 0.5mm[B ]シャープペンシル替芯(40本)
    EA765MF-53B 0.5mm[B ]シャープペンシル替芯(40本/10パック)
    EA765MF-54 0.5mm[2B]シャープペンシル替芯(40本)
    EA765MF-55 0.5mm[F ]シャープペンシル替芯(40本)
    ウェブカタログ画像
    10パック入り
    • 10パック入り

    資料

    カタログ
    1. PDF
    • エスコ便利カタログ1780ページ
    • エスコ便利カタログ1781ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top