すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA721K-101

品名 : 180mm アルミレベル(超強力マグネット付/フォークリフト用)

仕様

メーカーエビス型番ED-18FORK
全長(mm)180重量(g)160
材質アルミ合金精度±1.00mm/m=±0.0573°以内
感度0.50mm/m=0.0286°カラーブラック
超強力磁石(1個)、ミラー付
フォークリフトのマストに装着して、フォーク(爪)の水平位置確認用として使用します。
精度の調整機構付で大変便利です。
垂直気泡管で、マスト垂直位置が確認できます。
超強力磁石付でフォークリフトのマストへの装着に便利です。
4本線アクリル垂直気泡管
オペレーターの目線に合わせてフォークリフトのマストに固定します。磁石付きなので簡単に装着できます。
※防水仕様ではありません。
アイコン
販売価格

2,440(税抜)/ 2,684円(税込)

カタログ価格

2,440円(税抜)/2,684円(税込)

在庫数

最新在庫: 2

(2025/05/13 12:47現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0741ページ1716ページ
ウェブカタログ画像

商品動画

資料

カタログ
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ740ページ
  • エスコ便利カタログ741ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top