すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA721K-11

品名 : 72.5x72.5x18mm レベル(ポケット型)

仕様

メーカーシンワ測定型番76425
サイズ(W×D×H)mm72.5×72.5×18重量(g)32
材質本体:ABS樹脂
気泡管:アクリル樹脂
液体:石油系液
感度0.5mm/m=0.0286°
精度±2.5mm/m=±0.1432°以内用途DIYなどの水平、垂直、45°の確認に。
V溝測定面で、パイプも測定できます。
ポケットサイズで携帯に便利です。
気泡管は視認性バツグンのBLUE EYEを採用しました。
追加説明●製品サイズ・縦(mm)…72.5
●製品サイズ・横(mm)…72.5
●製品サイズ・奥(mm)…18
●製品重量(g)…32
●パッケージサイズ・縦(mm)…145
●パッケージサイズ・横(mm)…95
●パッケージサイズ・奥(mm)…23
●パッケージ重量(g)…45
●用途…水平・垂直・45度の確認で使用するレベル
●大型気泡管で見やすいです。
●V溝測定面で、パイプも測定できます。
●気泡管感度:0.5mm/m=0.0286°
●気泡管精度:±2.5mm/m=±0.1432°以内
●材質…本体:ABS樹脂、気泡管:アクリル樹脂、液体:石油系液
●大型気泡管で見やすいです。
●落下等による衝撃を与えないでください。

販売価格

800(税抜)/ 880円(税込)

カタログ価格

800円(税抜)/880円(税込)

在庫数

最新在庫: 11

(2025/11/18 20:14現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0741ページ
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ740ページ
  • エスコ便利カタログ741ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top