すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA721K-14

品名 : 200mm 水平器(マグネット付)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

全長200mm重量75g
材質プラスチック測定角度0°・45°・90°
【A】位置出し調整に便利な背面マグネット付
【B】蓄光シート付気泡管
販売価格

1,580(税抜)/ 1,738円(税込)

カタログ価格

1,580円(税抜)/1,738円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/04/04 17:00現在)

更新
商品入数1販売単位
ウェブカタログ画像
  • 【A】
  • 【B】

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top