すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA721LA-1

品名 : 420mm レベル(デジタル角度計付)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

測定角度0~220°傾斜測定精度±0.1°
レベル精度±0.25mm/m電源単3電池×2本(付属)
材質アルミニウムサイズ420(600)×40×57(H)mm
防塵・防水性能IP54
スライド式折畳みアームは両サイドへ引き伸ばすことができます
本体両面に光るディスプレイ付
ディスプレイの表示はボタン一つで反転表示可能
裏面でもデジタル表示が確認できます。
データホールド機能付
オートオフ機能付(3分)
垂直/水平気泡管付
ソフトケース付
※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。
販売価格

22,000(税抜)/ 24,200円(税込)

カタログ価格

22,000円(税抜)/24,200円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/08/03 14:53現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ

代替品

EA721LB-1
  • 品番

    EA721LB-1

  • コメント

    仕様ご確認下さい。

メイン画像
  • データホールド機能付
  • ボタン1つで反転表示
  • 両面ディスプレイ付
  • アームは両サイドへ引き伸ばし可能
  • アームは両サイドへ引き伸ばし可能

商品動画

資料

チラシ
  1. PDF
取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
仕様
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ0ページ
  • エスコ便利カタログ1ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top