すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA922KB-2B

品名 : 5kgx3個 衣類用塩素系漂白剤(ハイター E)

仕様

メーカー花王プロフェショナル商品名ハイターE 業務用
内容量5kg(業務用)入数3個
液性アルカリ性成分次亜塩素酸ナトリウム製造時6%
効果・黄ばみ、黒ずみの漂白
・衣料の除菌、消臭
・ふきん、おしぼりの除菌(漂白・消臭)
・食べ物、飲み物、血液、汗によるシミの漂白
つぶせる容器
液体塩素系漂白剤
コック服・作業衣・ふきん・おしぼりのシミ汚れ・黄ばみを消して真っ白に仕上げ、除菌・除臭をします。
冷水よりも温水の方が早く効果がでます。
※酸性タイプの製品と一緒に使う(まぜる)と有毒なガスがでて危険です。
●使えないもの
・水洗いできないもの、塩素系漂白剤が使えないもの
・毛、絹、ナイロン、アセテート及びポリウレタンのせんい製品
・色物、柄物のせんい製品、獣毛のハケ
・金属製の付属品(ファスナー、ボタン、ホックなどの留具)がついた衣料
販売価格

3,710(税抜)/ 4,081円(税込)

カタログ価格

3,710円(税抜)/4,081円(税込)

在庫数

最新在庫: 7

(2026/06/24 11:46現在)

更新
商品入数3販売単位
カタログページ2140ページ
バリエーション一覧
EA922KB-2 5kg 衣類用塩素系漂白剤(ハイター E)
EA922KB-2B 5kgx3個 衣類用塩素系漂白剤(ハイター E)
その他関連
オプションEA115MA-17L : 4.5/5.0L用 洗剤用定量ポンプ
ウェブカタログ画像
●入数…3個
  • ●入数…3個

資料

チラシ
  1. PDF
SDS日本語
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ2140ページ
  • エスコ便利カタログ2141ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top