すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA721RD-1

品名 : 64mm アルミアングルレベル(V溝・マグネット付)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカーリジッド(RIDGID)型番36258
垂直・水平・60°・45°・30°・22.5°レベル付
全長:64mm
重量:116g
材質:アルミニウム
付属品:ソフトケース
        ・サイズ:85(W)×40(D)×70(H)mm
        ・ベルト幅:50mm
0°の気泡管は見やすいように大きくしてあります。
測定勾配は1フィートにつき1/8インチから1/2インチの傾きまで見ることができます。(1/8、1/4、3/8、1/2インチ)
V型の溝とマグネットによりパイプ直径254mmまで安定してパイプの上に置けます。
防水・耐衝撃構造
販売価格

8,400(税抜)/ 9,240円(税込)

カタログ価格

8,400円(税抜)/9,240円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/05/15 14:42現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA721RC-5
メイン画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top