すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA986YB-31A

品名 : 20インチ [折り畳み式]電動アシスト自転車

仕様

メーカーミムゴ型番MG-AP20EBN
商品名ACTIVEPLUSタイヤサイズ20型
重量約23.0kgカラーマットブラック
材質スチール(リム:アルミ合金)折りたたみサイズ約87×50×66cm
組立サイズ約158×54×104cm推奨適応体重65kg
バッテリーリチウムイオンバッテリー(容量:5.8Ah)モーターブラシレスモーター(定格出力:250W)
ギア数3モードアシスト切替3モード(エコ、平坦、坂道)
走行距離約21kmサドル高さ約740~940mm
ハンドル径φ22.2mm充電器電源:AC100V~240V、充電時間:約4時間
仕様アシスト機能、ノーパンクタイヤ、折畳みフレーム、折畳みハンドル、ワンタッチコントローラー、LEDライト、フロントキャリア、サークルキー、シングルギア付属品バッテリー充電器(カギ2本)
フレーム・ハンドルの折畳み部分を2重に固定
ハンドルを工具を使わず折り畳めます。
3モード(エコ、平坦、坂道)アシスト
型式認定番号取得(公道の走行が可能)
ノーパンクタイヤで空気入れ不要、災害時の悪路でも走行可能。
追加説明防犯登録について
<必要内容>
・身分証明書(運転免許証・保険証等)
・送り状控え(御社倉庫⇒お客様/購入先を確認します)
・自転車本体(車体番号確認のため/車体に刻印されています)
・登録料(500円~600円くらい/都道府県により変わります)
※登録はお近くの警察署・自転車チェーン店・HC自転車売り場等で登録していただけます。

販売価格

125,000(税抜)/ 137,500円(税込)

カタログ価格

125,000円(税抜)/137,500円(税込)

在庫数

最新在庫: 2

(2025/05/15 19:57現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ2523ページ
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ2522ページ
  • エスコ便利カタログ2523ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top