すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA721SA-15

品名 : 110x110mm アングルレベル(マグネット付)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカー新潟精機型番LM-360
サイズ(W×D×H)mm110×20×110測定範囲0~360°(0~180°×2)
最小読取値読取精度±0.5°
重量140g材質プラスチック
用途鉄骨や配管の水平、垂直、傾斜角測定に
底面にV溝、右垂直面にマグネット付
四面角度計です。
気泡管水平器に比べ見やすいです。
販売価格

3,140(税抜)/ 3,454円(税込)

カタログ価格

3,140円(税抜)/3,454円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/08/04 05:52現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ

代替品

EA721SA-8
  • 品番

    EA721SA-8

  • コメント

    仕様をご確認ください。

メイン画像

資料

カタログ
  1. IMG
  • エスコ便利カタログ0ページ
  • エスコ便利カタログ1ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top