すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA721SE-1

品名 : 95x95x30mm 角度計(マグネット付)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

測定範囲
  傾斜角度:180°(0~90°×2)、目盛:1°、
  法勾配:2分~8分、1.0割、1.2割、1.5割、
      1.8割、2.0割、3.0割、5.0割
精度±0.5°
サイズ95(W)×30(D)×95(H)mm重量110g
材質プラスチック
V溝付。
鉄骨対応強力マグネット付。
角度・勾配対照表付。
配管工事・排水工事・鉄骨構造物などの角度、
  勾配を必要とするすべての作業に。
販売価格

2,220(税抜)/ 2,442円(税込)

カタログ価格

2,220円(税抜)/2,442円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/08/04 07:43現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA721SA-3
  • 品番

    EA721SA-3

  • コメント

    測定範囲:0~360°

メイン画像

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top