すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA640SB

品名 : 7本組 絶縁片口めがねレンチセット

仕様

メーカーSIGNET(シグネット)型番※ESCOオリジナルセット品
サイズ8・10・12・13・14・17・19mm全長150~240mm
1000V絶縁
ツールロール(10ポケット)付
販売価格

21,800(税抜)/ 23,980円(税込)

カタログ価格

21,800円(税抜)/23,980円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2025/08/04 07:43現在)

更新
商品入数1販売単位ST
カタログページ0214ページ

代替品

EA640LB
  • 品番

    EA640LB

  • コメント

    メーカー違い、仕様をご確認ください

その他関連
セット商品EA640SB-8 : 8mm 絶縁片口めがねレンチ
セット商品EA640SB-10 : 10mm 絶縁片口めがねレンチ
セット商品EA640SB-12 : 12mm 絶縁片口めがねレンチ
セット商品EA640SB-13 : 13mm 絶縁片口めがねレンチ
セット商品EA640SB-14 : 14mm 絶縁片口めがねレンチ
セット商品EA640SB-17 : 17mm 絶縁片口めがねレンチ
セット商品EA640SB-19 : 19mm 絶縁片口めがねレンチ
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ214ページ
  • エスコ便利カタログ215ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top