すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA928AB-356

品名 : 交換用モップ (EA928AB-351用/水拭き用)

仕様

メーカーテラモト型番CL-366-218-0
モップサイズ240×205mm重量約187g
材質糸:綿・ポリエステル・レーヨン・他
テープ:綿・ポリエステル
太糸
水拭きに適したモップ糸です。
ハンドルは別売です。
販売価格

510(税抜)/ 561円(税込)

カタログ価格

510円(税抜)/561円(税込)

在庫数

最新在庫: 8

(2025/12/17 18:47現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ2437ページ
バリエーション一覧
EA928AB-351 1275mm 木柄スプリングモップ(水拭き用)
EA928AB-352 1275mm 木柄スプリングモップ(ワックス用)
EA928AB-355 1275mm モップハンドル(木柄)
EA928AB-356 交換用モップ (EA928AB-351用/水拭き用)
EA928AB-357 交換用モップ (EA928AB-352用/ワックス用)
その他関連
本体EA928AB-355 : 1275mm モップハンドル(木柄)
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ2436ページ
  • エスコ便利カタログ2437ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top