すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA983JP-1

品名 : 9000x 500mm[5間] 紅白幕(綿)

仕様

サイズ9000×500mm(5間)材質綿100%
重量約60g
各種式典、セレモニーなどに
※ロープは製品に含まれていません。
販売価格

6,000(税抜)/ 6,600円(税込)

カタログ価格

6,000円(税抜)/6,600円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/05/02 03:37現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ2263ページ
バリエーション一覧
EA983JP-1 9000x 500mm[5間] 紅白幕(綿)
EA983JP-2 9000x 700mm[5間] 紅白幕(綿)
EA983JP-3 9000x 900mm[5間] 紅白幕(綿)
EA983JP-4 9000x1800mm[5間] 紅白幕(綿)
ウェブカタログ画像
※ロープは製品に含まれていません。
  • ※ロープは製品に含まれていません。
  • エスコ便利カタログ2262ページ
  • エスコ便利カタログ2263ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top