すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA162RC-7

品名 : #180/125mm ディスクペーパー(マジック式/10枚)

仕様

メーカー理研コランダム型番MR2
商品名リコマジック粒度#180
直径125mm穴形状穴無
入数10枚
マジック式で研磨紙の交換に手間がかからず、繰り返し使用可能。
空研ぎ用
優れた耐久力が作業能率をサポートします。
クッション効果により、深いキズが入りません。
【主な使用用途】
・バリやキズ取りに
・錆や汚れ落としに
・塗装面の研磨に
・仕上げの研磨に
※金属の研削に使用の場合は下記バリエーション一覧の、EA162RC-1、-2(5枚入り)やEA162RD-1、-2(50枚入り)のMH2タイプからお選びください。
アイコン
販売価格

1,010円(税抜)/ 1,111円(税込)

カタログ価格

1,010円(税抜)/1,111円(税込)

在庫数

最新在庫: 10

(2026/10/25 18:14現在)

更新
商品入数10販売単位袋
カタログページ0968ページ
数量:

この商品には、20点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA162RC-1 # 40/125mm ディスクペーパー(マジック式/5枚)
    EA162RC-2 # 60/125mm ディスクペーパー(マジック式/5枚)
    EA162RC-3 # 80/125mm ディスクペーパー(マジック式/10枚)
    EA162RC-4 #100/125mm ディスクペーパー(マジック式/10枚)
    EA162RC-5 #120/125mm ディスクペーパー(マジック式/10枚)
    EA162RC-6 #150/125mm ディスクペーパー(マジック式/10枚)
    EA162RC-7 #180/125mm ディスクペーパー(マジック式/10枚)
    EA162RC-8 #240/125mm ディスクペーパー(マジック式/10枚)
    EA162RC-9 #320/125mm ディスクペーパー(マジック式/10枚)
    EA162RC-10 #400/125mm ディスクペーパー(マジック式/10枚)
    EA162RD-1 # 40/125mm ディスクペーパー(マジック式/50枚)
    EA162RD-2 # 60/125mm ディスクペーパー(マジック式/50枚)
    EA162RD-3 # 80/125mm ディスクペーパー(マジック式/100枚)
    EA162RD-4 #100/125mm ディスクペーパー(マジック式/100枚)
    EA162RD-5 #120/125mm ディスクペーパー(マジック式/100枚)
    EA162RD-6 #150/125mm ディスクペーパー(マジック式/100枚)
    EA162RD-7 #180/125mm ディスクペーパー(マジック式/100枚)
    EA162RD-8 #240/125mm ディスクペーパー(マジック式/100枚)
    EA162RD-9 #320/125mm ディスクペーパー(マジック式/100枚)
    EA162RD-10 #400/125mm ディスクペーパー(マジック式/100枚)
    ウェブカタログ画像
    入数:10枚
    ※画像は代表画像です
    • 入数:10枚\n※画像は代表画像です
    • MR2タイプ
    • エスコ便利カタログ968ページ
    • エスコ便利カタログ969ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    最近見た商品

    page top