すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA153HB-18

品名 : AC200V・Rc3/4" 2方向電磁弁(パイロット式)

仕様

規格AD11定格電圧AC200V
使用流体空気・水・灯油・油(60℃まで)最高使用圧力2MPa
周囲温度-20~60℃流体温度-10~60℃(凍結なきこと)
耐圧力8MPa(水圧にて)耐熱クラスクラス130(B)
弁構造パイロット式ポペット構造 ダイアフラム駆動材質ボディ:青銅
シール:ニトリルゴム
接続口径Rc3/4オリフィス径(Φmm)20
重量(g)1200切替方向2方向
AD11シリーズ
NC(通電時開)形
販売価格

12,800円(税抜)/ 14,080円(税込)

カタログ価格

12,800円(税抜)/14,080円(税込)

在庫数

最新在庫: 2

(2026/10/25 16:33現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ1018ページ
数量:

この商品には、10点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA153HB-11 AC100V・Rc1/4" 2方向電磁弁(パイロット式)
    EA153HB-12 AC200V・Rc1/4" 2方向電磁弁(パイロット式)
    EA153HB-13 AC100V・Rc3/8" 2方向電磁弁(パイロット式)
    EA153HB-14 AC200V・Rc3/8" 2方向電磁弁(パイロット式)
    EA153HB-15 AC100V・Rc1/2" 2方向電磁弁(パイロット式)
    EA153HB-16 AC200V・Rc1/2" 2方向電磁弁(パイロット式)
    EA153HB-17 AC100V・Rc3/4" 2方向電磁弁(パイロット式)
    EA153HB-18 AC200V・Rc3/4" 2方向電磁弁(パイロット式)
    EA153HB-19 AC100V・Rc 1" 2方向電磁弁(パイロット式)
    EA153HB-20 AC200V・Rc 1" 2方向電磁弁(パイロット式)
    ウェブカタログ画像
    ※画像は代表画像です。
    • ※画像は代表画像です。
    • エスコ便利カタログ1018ページ
    • エスコ便利カタログ1019ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top