すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA864CW-57

品名 : AC100V 車両入出庫警告灯(音声案内付/黄)

仕様

メーカー日恵製作所型番KL12V-100TJY
仕様LED回転(点滅)+ボイス+ブザー
検知範囲0.5~10m防水規格IP23
重量2.78kg方向判別無し
〈セット内容〉車両通過検知用センサー×1台
車両通過検知用LED回転灯×1台
接続コード(本体側:1m、センサー側:1m)
電源コード850mm
サイズ回転灯:φ159×268mm
センサー:φ73×170mm
設置場所屋内/屋外電源電圧AC100V
付属品壁面ブラケット中(A82711)
4パターンで切替可能です。
①ブザー音
②ブザー音+『車が出入りします ご注意ください』
③ブザー音+『車両が出入りします ご注意下さい』
④ブザー音+『運搬車両にご注意下さい』
車両の出入りを赤外線センサーで検知し、回転灯や警報器や音声で通行者などに注意を促します。
※方向判別機能はついていません
販売価格

103,800(税抜)/ 114,180円(税込)

カタログ価格

103,800円(税抜)/114,180円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/09/02 00:08現在)

更新
商品入数1販売単位ST
カタログページ2282ページ
バリエーション一覧
EA864CW-52 AC100V 車両入出庫警告灯(ブザー付/黄)
EA864CW-56 AC100V 車両入出庫警告灯(音声案内付/赤)
EA864CW-57 AC100V 車両入出庫警告灯(音声案内付/黄)
その他関連
オプションEA864CW-62 : 3m 延長コード(防水/EA864CW-51~57用)
ウェブカタログ画像
  • 壁面ブラケット
  • センサー付

商品動画

ブザー音(4パターン)ブザー音(4パターン)

資料

図面
  1. PDF
  2. PDF
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
その他資料
  1. PDF
  2. PDF
  • エスコ便利カタログ2282ページ
  • エスコ便利カタログ2283ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top