すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA864CD-571A

品名 : ネットワークカメラ用ビデオレコーダー(PoE給電)

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

メーカーNSK型番IPN-VI2104-1T
ビデオ映像入力4チャンネルビデオ出力HDMI×1、VGA×1
ディスプレイモード4分割ネットワーク帯域幅ライブ:80Mbps
録画:80Mbps
遠隔:80Mbps
解像度12M/8M/5M/4M/3M/2M/720P/D1デコード機能AI 無効:1ch12MP@30fps/1ch8MP@30fps/2ch4MP@30fps/3ch4MP@30fps
AI 有効:1ch8MP@30fps/1ch5MP@30fps/2ch4MP@30fps/4ch1080P@30fps
再生モード4分割、単画面、デジタルズーム再生機能再生、一時停止、停止、早送り/巻き戻し(×2、4、8、16)、フルスクリーン、バックアップ選択、デジタルズーム、スロー再生、コマ送り、オーディオON/OFF
録画モード手動録画、アラーム録画、SMD録画、スケジュール録画圧縮画像:H.264/.H265/MJPEG
音声:PCM/G711A/G711U/G726
ストレージHDD:SATA ポート ×1 / 初期 HDD1TB×1 本 (1TB), 最大 10TB 搭載可能
バックアップ:USBメモリ
IVSラインクロス検知、侵入検知
AISMD Plus( 人物/ 車両検出)、顔検出、顔認識( 顔の属性/ 画像検索)パフォーマンスIVS NVRAI:1ch(各chに最大10個のIVS ルール),カメラ AI:4ch
顔検出 NVRAI:1ch(各chに最大12個の顔画像/秒),カメラ AI:4ch
顔認識 NVRAI:1ch( 顔の属性/4個の顔画像/秒),カメラAI:4ch
SMD NVRAI:4ch,カメラAI:4ch
未登録モード有( データベースにない人物の検出、類似度は手動設定が可能)顔データベース容量顔画像容量:5000枚、データフォルダ:最大10個
ネットワークプロトコルHTTP,HTTPS,TCP/IP,IPv4,RTSP,UDP,NTP,DHCP,DNS,SMTP,UPnP,IPFilter,DDNS,AlarmServer,IPSearch,P2P,AutoRegistration互換性ONVIF(T/S/G)
オーディオ入力 RCA×1
出力 RCA×1
USBポートUSB2.0×2
イーサネットポートRJ-45 ポート×1(10/100Mbps), PoE 搭載RJ-45 ポート×4(10/100Mbps)PoEポート×4 /PoE(IEEE802.3af), PoE+(IEEE802.3at)
電源DC53V、1.13A消費電力NVR:合計出力は10W未満(HDDを除く待機状態)
PoEの合計出力38W、1ポートあたりの最大出力25.5W
サイズ206.6×205×44.5mm重量936g
動作温湿度温度:-10~55℃
湿度:10~93%
推奨ブラウザEdge, Edge(IE モード ),GoogleChrome
付属品マウス、電源ケーブル、電源アダプター(53V/1.22A)、LANケーブル
EA864CD-552B、-562BをカメラPoEポートに挿入し、本機電源入れることにより自動認識し、映像が出ます。
販売価格

91,500(税抜)/ 100,650円(税込)

カタログ価格

91,500円(税抜)/100,650円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/09/02 00:08現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ2310ページ
その他関連
関連商品EA864CD-552B : ネットワークカメラ(屋外用)
関連商品EA864CD-562B : ネットワークカメラ(高画質)
ウェブカタログ画像

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ2310ページ
  • エスコ便利カタログ2311ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top