すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA723WH-1

品名 : 350- 750N・m(1"DR) トルクレンチ(大型車用)

仕様

メーカー東日製作所(TOHNICHI)型番TW750N2
用途大型車ホイールナットのトルク管理にトルク調整範囲350~750N・m
最小目盛5N・m精度±5%
差込角1”重量本体:20kg
専用トルクレンチ:1.5kg
付属品校正証明書(検査成績書を含む)
アジャスタブル型
トルク範囲の中でトルク値を自由に設定する事ができます。
一人で・楽に・正確に大型のホイールナットのトルク管理が行えます。
約3倍の増力機構を内蔵し、大型車のホイールナットも片手で締付け可能。女性でも作業できます。
自立型の大型トルクレンチ
運送業の支店や営業所において、タイヤ交換後約100㎞での増締めも一人でできます。
ダンパーにより昇降操作がワンタッチ
ユニークなキャスターレイアウトにより、ワークへのアクセスが自由自在
動力源(エア・電気)不要
左右ねじ対応
RoHS対応品
<注意>
ソケット・ピン・オーリング(ソケット脱落防止用)は付属しません。
使用可能なナットの高さ地上高約250~800mm
□25.4以上の角ドライブは、貫通穴ソケット(動力工具用)をご使用ください。
販売価格

161,700(税抜)/ 177,870円(税込)

カタログ価格

161,700円(税抜)/177,870円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/05/03 12:06現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0500ページ
バリエーション一覧
EA723WH-1 350- 750N・m(1"DR) トルクレンチ(大型車用)
EA723WH-2 400-1000N・m(1"DR) トルクレンチ(大型車用)
ウェブカタログ画像
  • 単位(mm)
  • エスコ便利カタログ500ページ
  • エスコ便利カタログ501ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top