すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA723-4B

品名 : 26mmx55N.m フレア-ナット用トルクレンチ

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
狭い場所でも作業しやすい12ポイントのヘッドです

仕様

狭い場所で作業しやすい12ポイントのヘッドです。
R410A用です。
トルク精度±3%以内口径26mm
トルク55N・m適合フレアナット1/2”(φ12.7mm)
販売価格

9,830(税抜)/ 10,813円(税込)

カタログ価格

9,830円(税抜)/10,813円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/12/12 20:36現在)

更新
商品入数1販売単位
数量:

この商品には、6点のバリエーションがあります。

    代替品

    EA723BK-13
    • 品番

      EA723BK-13

    • コメント

      ラチェット式、メーカー違い

    バリエーション一覧
    EA723-2A 17mmx16N.m フレア-ナット用トルクレンチ
    EA723-2B 17mmx18N.m フレア-ナット用トルクレンチ
    EA723-3H 22mmx42N.m フレア-ナット用トルクレンチ
    EA723-3J 22mmx30N.m フレア-ナット用トルクレンチ
    EA723-4 24mmx55N.m フレア-ナット用トルクレンチ
    EA723-4B 26mmx55N.m フレア-ナット用トルクレンチ
    ウェブカタログ画像

    資料

    取扱説明書
    (日本語)
    1. PDF
    仕様
    1. PDF

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top