すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA723HG-3

品名 : 1 - 6 N.m/1/4"Hex トルクドライバー

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

トルク範囲1~6N・m最小目盛0.1N・m
全長196mm六角対辺1/4”
静電気放電タイプ
精度±6%
設定値以上の力には先端部が空転し、過重トルクを防ぎます。
販売価格

26,000(税抜)/ 28,600円(税込)

カタログ価格

26,000円(税抜)/28,600円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/08/13 21:01現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA723HD-2A
  • 品番

    EA723HD-2A

  • コメント

    仕様をご確認ください。

ウェブカタログ画像
※画像はEA723HG-4です
  • ※画像はEA723HG-4です

資料

取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
仕様
  1. PDF
RoHS
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top