すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA723HH-24

品名 : 2- 135cN.m トルクドライバー(プリセット/赤)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

【A】トルクアナライザー(別売)で必ずトルク値を合わせて使用して下さい。
【B】設定値以上の力には空転し、過重トルクを防ぎます。
精度±6%差込タイプ1/4”四角オス
トルク設定範囲(cN・m)2~135カラーレッド
全長(mm)143
販売価格

7,900(税抜)/ 8,690円(税込)

カタログ価格

7,900円(税抜)/8,690円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/05/31 10:42現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA723HH-2A
  • 品番

    EA723HH-2A

  • コメント

    仕様ご確認下さい。

ウェブカタログ画像
  • 【B】
  • 【A】

資料

取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
仕様
  1. PDF
RoHS
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top