すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA723HM-1A

品名 : 1.0-5.0N.m/1/4"DR トルクレンチ(ラチェット式)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
設定値以上の力には先端部が空転し、過重トルクを防ぎます

仕様

差込角1/4”トルク範囲1~5N・m
最小目盛0.05N・m全長195mm
重量235g精度±6%
静電気放電タイプ
一方向(時計回り)
ラチェット式
販売価格

37,800(税抜)/ 41,580円(税込)

カタログ価格

37,800円(税抜)/41,580円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/06/19 23:16現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0506ページ

代替品

EA723JG-51
バリエーション一覧
EA723HM-1A 1.0-5.0N.m/1/4"DR トルクレンチ(ラチェット式)
EA723HM-2A 2 - 10N.m/1/4"DR トルクレンチ(ラチェット式)
ウェブカタログ画像
※商品画像はEA723HM-2Aです
  • ※商品画像はEA723HM-2Aです

商品動画

資料

チラシ
  1. PDF
取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
RoHS
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ506ページ
  • エスコ便利カタログ507ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top