すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA723HR-13

品名 : 400-2000Nm/ 1" DR トルクレンチ(ラチェット式)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

差込角1”トルク範囲400~2000N・m
最小目盛50N・m全長2040mm
精度±4%電源単3電池2本
重量16.69kg
締付トルク計測用
両面差込で左右方向に使用できます。
設定値に達すると音とランプで告知
ハンドルは2分割式
販売価格

163,000(税抜)/ 179,300円(税込)

カタログ価格

163,000円(税抜)/179,300円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/10/26 15:13現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA723NG-6
メイン画像

資料

取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
使用方法説明
  1. PDF
  2. IMG
仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top