メーカー | 京都機械工具(KTC) | 型番 | TGEK085X132 |
---|
商品名 | デジラチェ | | |
---|
<セット商品>2点セット トルクレンチ(EA723JB-2) |
トルク測定範囲 | 17~85N・m | 最小目盛 | 0.1N・m |
---|
全長 | 213mm | サイズ | B:20mm、L:213mm、 T1:13mm、T2:36mm |
---|
重量 | 340g | | |
---|
パワーセンサ搭載固定グリップ採用。作業姿勢や習熟度にかかわらず、さらに簡単、ハイレベルなトルク管理が可能となりました。 |
専用樹脂ケース付きです。(ケースサイズ:W324×D166×H58mm) |
専用樹脂ケースは、ソケットホルダー(別売)にソケットを付けた状態で収納可能です。 (全長200mm、外径32mmを超えるソケット、ビットソケット等は収納できません。) |
測定精度 | トルク測定範囲内で右ねじ、左ねじ±4%+1digit(digit=最小表示単位) | 測定方向 | 右ねじ、左ねじ |
---|
測定単位 | N・m(切替での換算可能 kgf・m、lbf・in、lbf・ft) | 電源 | リチウム電池(CR2354×1)(付属) |
---|
最大5件のデータを記憶できます。 |
設定トルク数 | プレセットモード5件、合否判定モード 1件 | | |
---|
締付トルクを光と音でチェック |
オートオフ | 約2分間操作が無ければ、自動的に電源が切れます。 ラチェットヘッド(EA723JC-32) | 差込角 | 3/8” |
---|
許容トルク | 85N・m | サイズ | B:33mm、L:80mm、T:13.7mm |
---|
重量 | 160g | | |
---|
検査成績表付き |
※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。 |