メーカー | 京都機械工具(KTC) | 型番 | GEKR085-R3 |
---|
商品名 | デジラチェ | 差込角 | 3/8” |
---|
トルク範囲(N・m) | 17~85 | 最小目盛(N・m) | 0.1 |
---|
全長(mm) | 271 | 重量(g) | 440 |
---|
精度 | ±3% | 電源 | 充電式リチウムポリマー電池 |
---|
測定精度 | トルク測定範囲内で右ねじ、左ねじ±3%+1digit(digit=最小表示単位) | 測定単位 | N・m(切替での換算可能 kgf・m、lbf・in、lbf・ft) |
---|
付属品 | 充電ケーブル、樹脂ケース | | |
---|
左右切替式 |
測定結果を自動で本体に最大5件記憶できます。 |
約2.5時間の充電で連続12時間使用できます。(使用状況により時間は異なります) |
パワーセンサー搭載の固定グリップを採用。 |
出張作業や現場施工に |
搭載したセンサーがグリップに掛かる操作荷重を正確に感知し分析します。 |
作業姿勢や習熟度に関わらず、より精度の高いトルク測定が可能になりました。 |
※充電器は付属していません。市販のUSB充電器をご用意ください。 |