すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA723JL-85

品名 : 10-36mm/17- 85N・m [デジタル]トルクレンチ(充電式)

取扱中止になりました。代替品は登録準備中です。

仕様

メーカー京都機械工具(KTC)型番GEKR085-W36
商品名デジラチェ対辺(mm)10~36
トルク範囲(N・m)17~85最小目盛(N・m)0.1
全長(mm)275.2重量(g)560
精度±3%電源充電式リチウムポリマー電池
測定方向右方向(時計回り)のみ付属品充電ケーブル、樹脂ケース
測定結果を自動で本体に最大5件記憶できます。
約2.5時間の充電で連続12時間使用できます。(使用状況により時間は異なります)
口開き寸法が変化しても有効長さがほとんど変わらない専用ヘッド採用により、精度の高い測定が可能です。
出張作業や現場施工に
ソケットレンチなどが使用できない配管等の作業に適しています。
パワーセンサー搭載の固定グリップを採用。
搭載したセンサーがグリップに掛かる操作荷重を正確に感知し分析します。
作業姿勢や習熟度に関わらず、より精度の高いトルク測定が可能になりました。
※充電器は付属していません。市販のUSB充電器をご用意ください。
販売価格

39,400(税抜)/ 43,340円(税込)

カタログ価格

39,400円(税抜)/43,340円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2024/05/09 09:53現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0523ページ
バリエーション一覧
EA723JL-85 10-36mm/17- 85N・m [デジタル]トルクレンチ(充電式)
EA723JL-135 10-36mm/27-135N・m [デジタル]トルクレンチ(充電式)
EA723JL-200 10-36mm/40-200N・m [デジタル]トルクレンチ(充電式)
ウェブカタログ画像
  • B:69mm T1:14.5mm T2:36mm
  • エスコ便利カタログ522ページ
  • エスコ便利カタログ523ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top