すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA723LE-1A

品名 : 35-93mm/10- 50N・m トルクレンチ(配管用)

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

メーカートップ工業(TOP)型番TMW-50NT
精度±5%開口範囲35~93mm
トルク範囲10~50N・m最小目盛0.5N・m
全長434mm重量(g)1520
水道、ガス配管の施工時のトルク管理に最適です。
販売価格

46,100(税抜)/ 50,710円(税込)

カタログ価格

46,100円(税抜)/50,710円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/05/19 22:35現在)

更新
商品入数1販売単位
バリエーション一覧
EA723LE-1A 35-93mm/10- 50N・m トルクレンチ(配管用)
EA723LE-2A 35-93mm/20-100N・m トルクレンチ(配管用)
EA723LE-3A 35-93mm/40-100N・m トルクレンチ(配管用)
その他関連
オプションEA723LE-11 : [EA723LE-1A用]8-50mm トルクヘッド(白管/被覆管
オプションEA723LE-16 : [EA723LE-1A用]20-88mm トルクヘッド
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top