すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA723PB-36

品名 : 1.0-5.0Nm/5.0Nm トルクドライバー(プリセット型)

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

メーカーPBSWISSTOOLS型番PB8314.M5.0Nm
初期設定トルク(N・m)5トルク範囲(N・m)1.0~5.0
全長(mm)141精度±6%
重量(g)116
トルク値を変更する際は5mmの六角棒レンチをご使用ください。(六角棒レンチは付属しません)
トルク値の調整は時計回りで+、反時計回りで-になります。
初期設定トルク値はキャップ部中のペーパーに印字されています。
ビットはマグネットで保持します。
トルクテスターを使用して自分で調整が可能です。
作業目的に応じて設定範囲内で設定できます。
スローアウェイ式のチップ交換に。
樹脂等のデリケートな製品の締め付け作業に。
その他のトルク管理が必要とされる精密作業に。
販売価格

15,600(税抜)/ 17,160円(税込)

カタログ価格

15,600円(税抜)/17,160円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/09/10 14:36現在)

更新
商品入数1販売単位
数量:

この商品には、6点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA723PB-31 0.1-0.5Nm/0.2Nm トルクドライバー(プリセット型)
    EA723PB-32 0.4-2.0Nm/0.6Nm トルクドライバー(プリセット型)
    EA723PB-33 0.4-2.0Nm/1.0Nm トルクドライバー(プリセット型)
    EA723PB-34 1.0-5.0Nm/2.0Nm トルクドライバー(プリセット型)
    EA723PB-35 1.0-5.0Nm/3.0Nm トルクドライバー(プリセット型)
    EA723PB-36 1.0-5.0Nm/5.0Nm トルクドライバー(プリセット型)
    ウェブカタログ画像
    ※画像はEA723PB-33です。
    • ※画像はEA723PB-33です。

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top