すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA723PB-38

品名 : 3.2-16.0Nm/10.0Nm トルクドライバー(プリセット型)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカーPBSWISSTOOLS型番PB8324.A10Nm
初期設定トルク(N・m)10.0トルク範囲(N・m)3.2~16.0
全長(mm)88精度±6%
重量(g)194
トルク値を変更する際は5mmの六角棒レンチをご使用ください。(六角棒レンチは付属しません)
トルク値の調整は時計回りで+、反時計回りで-になります。
初期設定トルク値はキャップ部中のペーパーに印字されています。
トルクテスターを使用して自分で調整が可能です。
作業目的に応じて設定範囲内で設定できます。
コンパクトながら、大きなトルク値で作業ができます。
販売価格

17,800(税抜)/ 19,580円(税込)

カタログ価格

17,800円(税抜)/19,580円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/10/21 00:07現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA723PB-14A
  • 品番

    EA723PB-14A

  • コメント

    トルク値を任意で変更可能。

その他関連
オプションEA550CA-310 : 1/4"DRx80mm ソケットアダプター
オプションEA550CA-320 : 3/8"DRx80mm ソケットアダプター
オプションEA550CG-6.5 : 6.5x1.0x140mm [-]ビット
オプションEA550CG-8 : 8.0x1.2x160mm [-]ビット
オプションEA550CG-10 : 10.0x1.6x180mm [-]ビット
オプションEA550CG-13 : 13.0x2.0x200mm [-]ビット
オプションEA550CH-3 : 3.0x120mm [Hexagon]ビット
オプションEA550CH-4 : 4.0x140mm [Hexagon]ビット
オプションEA550CH-5 : 5.0x160mm [Hexagon]ビット
オプションEA550CH-6 : 6.0x180mm [Hexagon]ビット
オプションEA550CH-8 : 8.0x200mm [Hexagon]ビット
オプションEA550CH-10 : 10.0x220mm [Hexagon]ビット
オプションEA550CJ-1 : #1x140mm [+]ビット
オプションEA550CJ-2 : #2x160mm [+]ビット
オプションEA550CJ-3 : #3x180mm [+]ビット
オプションEA550CK-5.5 : 5.5x 90mm [Nat]ビット
オプションEA550CK-6 : 6.0x 90mm [Nat]ビット
オプションEA550CK-7 : 7.0x100mm [Nat]ビット
オプションEA550CK-8 : 8.0x110mm [Nat]ビット
オプションEA550CK-9 : 9.0x120mm [Nat]ビット
オプションEA550CK-10 : 10.0x140mm [Nat]ビット
オプションEA550CK-11 : 11.0x160mm [Nat]ビット
オプションEA550CK-12 : 12.0x170mm [Nat]ビット
オプションEA550CK-13 : 13.0x180mm [Nat]ビット
オプションEA550CL-2 : PZ2x160mm [Pozidriv]ビット
オプションEA550CL-3 : PZ3x180mm [Pozidriv]ビット
オプションEA550CM-15 : T15x120mm [Torx]ビット
オプションEA550CM-20 : T20x140mm [Torx]ビット
オプションEA550CM-25 : T25x160mm [Torx]ビット
オプションEA550CM-30 : T30x160mm [Torx]ビット
オプションEA550CM-40 : T40x160mm [Torx]ビット
オプションEA550CM-45 : T45x160mm [Torx]ビット
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top