すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA723XD-4A

品名 : 0.8~ 4 N・m トルクアナライザー(調整用)

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

アダプター(付属)1/4”Hexオス・1/4”sqメス表示N・m・lbf.in
サイズ254×110×175(H)mm
時計まわりのみの使用(右回転用)
精度±2%
置針式
測定能力0.8~4N・m最小目盛0.05N・m
販売価格

65,000(税抜)/ 71,500円(税込)

カタログ価格

65,000円(税抜)/71,500円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/06/29 19:20現在)

更新
商品入数1販売単位
メイン画像

資料

取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top