すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA574B-4

品名 : 13x150mm センターポンチ

黒色酸化仕上げで錆を防止します

仕様

材質クロムバナジウム鋼先端径8.0mm
軸径13.0mm全長150mm
ロックウェル硬さ55~57重量(g)150
穴を開けたり、ドリルで穴を開ける前に印をつけるのに適しています。
注:使用の際は保護メガネをつけて下さい。
販売価格

1,520(税抜)/ 1,672円(税込)

カタログ価格

1,520円(税抜)/1,672円(税込)

在庫数

最新在庫: 7

(2026/03/28 08:04現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0569ページ
数量:

この商品には、6点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA574B 5本組 センターポンチ
    EA574B-1 6.5x100mm センターポンチ
    EA574B-2 8.0x115mm センターポンチ
    EA574B-3 9.5x130mm センターポンチ
    EA574B-4 13x150mm センターポンチ
    EA574B-5 16x160mm センターポンチ
    ウェブカタログ画像
    • エスコ便利カタログ568ページ
    • エスコ便利カタログ569ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    最近見た商品

    page top