すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA724HL

品名 : 150x188mm/0.6-2.1m 下水菅ミラー(伸縮/ライト付)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカー宣真工業型番G22-2
倍率等倍全長600~2,100mm
重量850g(電池含)電源単3電池×4本(付属)
ミラーサイズ188×150mm収納サイズ600×225mm
操作棒材質アルミミラー材質ガラス
継本数4本継明るさ6000燭光
※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。
販売価格

17,600(税抜)/ 19,360円(税込)

カタログ価格

17,600円(税抜)/19,360円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/05/15 19:52現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0206ページ

代替品

EA724H
  • 品番

    EA724H

  • コメント

    仕様をご確認ください。

ウェブカタログ画像

資料

使用方法説明
  1. IMG
仕様
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ206ページ
  • エスコ便利カタログ207ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top