すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA724Y-151

品名 : 4.5mm ミラー取付金具(4個)

仕様

サイズ(mm)30×9.6×30板厚(mm)0.8
材質ステンレスSUS304適合厚み4.5mmまで
クッション用スポンジ貼付
ステンレス製でサビに強く清潔です。
1セット4個入り(丸穴タイプ2個 長穴タイプ2個)
取付ねじ付
販売価格

515(税抜)/ 567円(税込)

カタログ価格

515円(税抜)/567円(税込)

在庫数

最新在庫: 15

(2025/05/03 14:05現在)

更新
商品入数4販売単位ST
カタログページ2419ページ
ウェブカタログ画像
  • 世界のステンレス規格
  • ステンレス鋼(JIS G4303, G4304, G4305, G4306, G4307, G4308, G4309, G4313, G4314)
  • ※4個入
  • エスコ便利カタログ2418ページ
  • エスコ便利カタログ2419ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top