ディスプレイ感覚で収納できるトレイ付きスタンドミラー
仕様
メーカー | 山崎実業 | 型番 | 2819 |
---|
鏡サイズ | φ150mm | 枠サイズ | 175×140×330(H)mm |
---|
材質 | 鏡:2mm厚ガラス(平、拡大鏡) マット:フェルト 本体:スチール(粉耐塗装) | 重量 | 500g |
---|
シリーズ | tower(タワー) | | |
---|
片面が等倍で、裏面が3倍の拡大鏡です。 |
コスメ小物・指輪・ピアスなどが置けるトレー付きで、鏡を見ながらアクセサリーをつけられます。 |
販売価格 | 2,400円(税抜)/
2,640円(税込)
| カタログ価格 | 2,400円(税抜)/2,640円(税込) |
---|
在庫数 | 最新在庫:
8 (2025/06/05 22:16現在) |
---|
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
---|
カタログページ | 2420ページ |
---|