すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA725AC-22

品名 : 0- 25mm キャリパーゲージ(デジタル)

仕様

メーカー新潟精機型番EDC-A225
アーム形状直線測定範囲0~25㎜
最小目盛0.02㎜測定深さ35㎜
ゲージ径φ50㎜精度±0.04㎜(0.00~5.00㎜)、±0.08㎜(5.02~25.00㎜)
測定子丸型(φ2.5㎜)機能ホールド、オートオフ(約2-5分)
電源CR2032×1個(テスト用付属)本体幅67㎜
本体高さ89.5㎜奥行22㎜
材質スチール、プラスチック重量90g
用途外径測定用に注意器差は、量子化誤差(±1カウント)含みません。
小型部品、管などの厚みをワンタッチですばやく測定できます。
精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。
ストラップ取付穴付です。
販売価格

10,500(税抜)/ 11,550円(税込)

カタログ価格

10,500円(税抜)/11,550円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2025/06/30 21:35現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0759ページ
バリエーション一覧
EA725AC-21 0- 25mm キャリパーゲージ(デジタル)
EA725AC-22 0- 25mm キャリパーゲージ(デジタル)
ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. IMG
  • エスコ便利カタログ758ページ
  • エスコ便利カタログ759ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top