すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA725D-7A

品名 : 150㎜ デジタルノギス

仕様

メーカーエー・アンド・デイ型番AD-5765A-150
測定範囲(mm)0~150最小読取値(mm)0.01
ジョウ長さ(mm)40機能ゼロリセット、データホールド、オートパワーオフ
電源CR2032×1個(付属)材質本体:ポリカーボネート
表示部:ABS樹脂
精度±0.2mm繰り返し精度±0.1mm
サイズA:77mm、B:16mm、C:40mm、
D:236mm、E:16mm、
外側用ジョウの厚さ:3.2mm
重量約50g
電池寿命約1年最大応答速度3m/秒
動作温湿度範囲0℃~40℃、80%RH 以下 (結露しないこと)保存温湿度範囲-10℃~60℃、80%RH 以下 (結露しないこと)
ケースサイズ275(W)×88(D)×24(H)mm付属品モニタ用電池、プラスチックケース、取扱説明書
測定物を傷つけにくいプラスチック
ジョウ・本体はファイバー入りプラスチックで強化
軽量で安全、持ち運びに便利
基本測定機能(外側測定、内側測定)
ゼロリセット機能(比較測定、間接測定が可能)
データーホールド機能
オートパワーオフ機能(無駄な電池消耗を防ぎます)
注意:付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入ください。
販売価格

2,300(税抜)/ 2,530円(税込)

カタログ価格

2,300円(税抜)/2,530円(税込)

在庫数

最新在庫: 15

(2025/06/02 22:57現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0752ページ
ウェブカタログ画像
※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。
  • ※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。
  • A:77mm、B:16mm、C:40mm、\nD:236mm、E:16mm、\n外側用ジョウの厚さ:3.2mm

資料

カタログ
  1. PDF
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ752ページ
  • エスコ便利カタログ753ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top