すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA725EH-37

品名 : 0- 25mm/105m マイクロメーター(デジタル/深型)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカー新潟精機型番MCD233-100U
測定範囲0~25mm最小目盛0.001mm
最大誤差6μm測定面形状平面
オートオフ機能
電源SR44×1個(付属)サイズA:32mm、B:105mm、C:6.5mm、D:18mm
重量720g材質フレーム:炭素鋼、スピンドル:高炭素クロム軸受鋼
測定面は超硬チップ付
定圧装置付
防熱カバー付
口の深さがあり、鋼板などの任意箇所の測定ができます。
※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。
販売価格

33,000(税抜)/ 36,300円(税込)

カタログ価格

33,000円(税抜)/36,300円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/05/24 04:19現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA725EH-37A
  • 品番

    EA725EH-37A

  • コメント

    変更点:電源、オートオフ時間

バリエーション一覧
EA725EH-37 0- 25mm/105m マイクロメーター(デジタル/深型)
EA725EH-38 0- 25mm/155m マイクロメーター(デジタル/深型)
EA725EH-39 0- 25mm/310m マイクロメーター(デジタル/深型)
ウェブカタログ画像
※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。
  • ※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top