すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA725EH-75

品名 : 0- 25mm デジタルマイクロメーター(歯厚)

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

メーカー新潟精機型番MCD230-25D
測定可能モジュール0.5~6スピンドル径φ8mm
オートオフ機能
電源SR44×1個(付属)材質フレーム:球状黒鉛鋳鉄、
スピンドル:高炭素クロム軸受鋼
平歯車、はすば歯車のまたぎ歯厚の測定に
測定範囲0~25mm最小読取値0.001mm
口の深さ32mm
販売価格

29,500(税抜)/ 32,450円(税込)

カタログ価格

29,500円(税抜)/32,450円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/05/22 13:49現在)

更新
商品入数1販売単位
ウェブカタログ画像

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top