すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA468HD-33

品名 : 水栓用取付アダプター(カクダイ・KVK用/2個)

カクダイ、KVK製の壁付2ハンドル混合水栓用

仕様

メーカーLIXIL型番A-4054
ねじ径オス:G3/4”
メス:G3/4”
入数2個
カクダイ、KVK製の壁付2ハンドル混合水栓取付脚に、LIXILのサーモスタット付き混合水栓を取り付ける為のアダプター
販売価格

4,470円(税抜)/ 4,917円(税込)

カタログ価格

4,470円(税抜)/4,917円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/10/24 22:32現在)

更新
商品入数2販売単位PK
カタログページ1089ページ
バリエーション一覧
EA468HD-31 水栓取付アダプター(TOTO用/2個)
EA468HD-32 水栓取付アダプター(MYM用/2個)
EA468HD-33 水栓用取付アダプター(カクダイ・KVK用/2個)
ウェブカタログ画像
  • B:36.5mm ネジD:G3/4 ネジE:G3/4
  • 取替方法
  • 取替方法
  • 見分け方のポイント

資料

図面
  1. PDF
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1088ページ
  • エスコ便利カタログ1089ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top