すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA725F-22

品名 : 0-25mm デプスゲージ(デジタル)

仕様

メーカーシンワ測定型番19310
測定範囲0~25mm最小目盛0.1mm
ベース幅60mm膜厚測定0~15mm
全長113mm重量46g(電池含む/金属測定子装着時、測定ガイド除く)
材質本体:ナイロン樹脂(グラスファイバー入)
デジタルユニット部:ABS樹脂
金属測定子:ステンレス
測定ガイド:ポリカーボネート樹脂
最大誤差±0.2mm
電源CR2032×1個(付属)使用温度0~40℃
保管温度-10~60℃保管湿度80%以下
付属品・金属測定子2本(円柱状、針状)
・測定ガイド
・収納ケース
機能オートパワーオフ(無操作状態で約5分)
用途深さの測定、検査/ウレタン系防水材などの膜厚測定に。
使用シーンに合わせて付属の2種類の金属測定子を交換できます。
針状 : ウレタン系防水材などの膜厚測定ができます。
円柱状(φ1mm) : 狭い場所の深さ測定ができます。
付属の測定ガイドを使用すると、柔らかい対象の上でも沈み込まず、安定した測定ができます。
文字高15mmの読み取りやすい大型液晶を採用しました。
デジタルユニット部をスライドするとON/OFFボタンを押さなくても起動します。
販売価格

5,520(税抜)/ 6,072円(税込)

カタログ価格

5,520円(税抜)/6,072円(税込)

在庫数

最新在庫: 16

(2024/05/09 22:27現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0308ページ
ウェブカタログ画像

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ308ページ
  • エスコ便利カタログ309ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top