すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA725FC-41

品名 : 0-150mm デジタルディプスゲージ(PC対応)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
モデルチェンジ内容

24/02/08 ボタンサイズ、使用電池が「CR2032」に変更になりました(No.55 1213)

ハイコントラスト液晶デジタル読み取り画面

仕様

測定範囲0~150mmシンブル/シェルmm目盛
精度±0.005mm最小目盛0.001mm
ベース幅100mm電源リチウムコイン電池(CR2032)×1個
材質フレーム:鋳造
スピンドル:スチール、その他プラスチック類など
ロッド数6本
RS232インターフェイス対応
このデジタル深さマイクロメーターはほとんどの穴、スロット、溝の肩及び突起物を測定するため0-150mmの大きな測定範囲を持っています。100mmのベースは長期にわたり精度を維持する為、焼入れされ、研磨されラップ仕上げされています。

読み取り易さの機能
ちょうど良い大きさのハイコントラストのLCDデジタル表示
・分解能-0.001mm
・標準であるミリメートル目盛
・つや消しの黒の縮緬仕上げのフレーム
・つや消しのなし地クロム仕上げのシンブル及びスリーブ

取り扱いやすさの機能
・リング型の刻みつきロックナット
・一体型のラチェット/スピーダー

精度及び長寿命の機能
・ 研磨されラップ仕上げされた一体型のスピンドル
・ベースの長さは100mm、ロッド径は4mm、測定ロッドは全て調製可能
・独自の設計のエレクトロニクスマイクロプロセッサー
・付属の3ボルト電池は通常の使用では1年以上の寿命
・ 30分間使用しないと自動的に電源オフ

フル機能の操作機能
・瞬時のミリメートル/インチの変換
・このミリメートルモデルは電池交換した後はミリメートルモードを表示します。
・測定HOLD(ホールド)ボタン
・どの測定位置でもゼロに復帰する機能
・マイクロメーターの真のゼロ位置を保持し復帰する機能
・どの位置でもどの読取をインストールするPRESET(プリセット)ボタン
・最大及び最小許容限度をインストールする機能
・PCへのデータ出力
販売価格

116,700(税抜)/ 128,370円(税込)

カタログ価格

116,700円(税抜)/128,370円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/09/17 13:08現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA725FD-12
  • 品番

    EA725FD-12

  • コメント

    最小目盛:0.01mm アナログタイプ

その他関連
部品EA758YD-12 : (CR2032) 3V コイン電池(リチウム)
モデルチェンジ品画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top